Schneider Electric - Spacial S3D - S3DEX ATEX H600XL400XP250 - porte pleine.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 400 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 250 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480158629
Réf. Sonepar
00020015862
Réf. Fournisseur
NSYS3DEX6425
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
400 mm
hauteur
600 mm
profondeur
250 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
250 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
250 N
Spacial S3DEX - Enveloppe universelle acier certifiée ATEX - - HxLxP (mm) 600 x 400 x 250 x Composition : corps avec écrou borgne serré + 1 porte pleine + 1 verrou - sans châssis plein - gris RAL 7035 - IP66 - IK10