Schneider Electric - Spacial S3HD - enveloppe d'exterieure renforcee - H558xL400xP230 - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 0
type de capot - porte
finition du couvercle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480672101
Réf. Sonepar
01887067210
Réf. Fournisseur
NSYS3HD5420
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
largeur en nombre de modules
0
type de capot
porte
finition du couvercle
sans
hauteur
548 mm
largeur
400 mm
profondeur
230 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de porte
unique
couvercle/porte transparent(e)
Non
avec serrure
Oui
courant nominal (In)
0 A
profondeur d'encastrement
200 mm
profondeur intérieure
172 mm
épaisseur de matériau du boîtier
13 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
13 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
nombre de modules
0
nombre de rangées
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
0
possibilité de montage en saillie
Non
nombre d'entrées de conduit
2
traitement de la surface
revêtu par poudre
avec cadre/support de montage
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
adapté à un parafoudre
Non
Degré de protection (NEMA)
4
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
maintien de fonction
sans