Schneider Electric - Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brosse - 700x500x250mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 500 mm
hauteur - 700 mm
profondeur - 250 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480155260
Réf. Sonepar
00020054935
Réf. Fournisseur
NSYS3X7525
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier inoxydable
largeur
500 mm
hauteur
700 mm
profondeur
250 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
autre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
250 N
Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H700xL500xP250mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profils verticaux perforés percés : porte - IP66
Les Atouts de l'article:
Enveloppe compacte en acier Spacial S3X avec porte face avant pleine. Applications polyvalentes. Installation et montage mural. Rail avant en forme de gouttière, corps monobloc avec structure en forme de croix. Sans plaque de montage. Poignée double barre 3mm. Corps et porte en acier inoxydable 304L. Niveaux de protection IP 55, IK10. Enveloppe finition brossé Scotch-Brite®.