Schneider Electric - Spacial SBM - boite acier 400x600x120mm - couvercle plein
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 120 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480520273
Réf. Sonepar
01887052040
Réf. Fournisseur
NSYSBM406012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
400 mm
profondeur
120 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Oui
fixation sur mât
Oui
nombre de portes
1
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Oui
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
4X
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
200 N