Schneider Electric - Spacial SBM - joint pour presse -etoupe - ISO M40 - noir - lot de 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 49 mm
diamètre intérieur - 40 mm
épaisseur - 1.1 mm
forme - plat
matériau - caoutchouc
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3606480163555
Réf. Sonepar
00020008096
Réf. Fournisseur
IMT36156
Réf. Commerciale
Schneider Electric
diamètre externe
49 mm
diamètre intérieur
40 mm
épaisseur
1.1 mm
forme
plat
matériau
caoutchouc
qualité du matériau
EPDM
adapté à la dimension du filetage métrique
40
convient à la dimension du filetage PG
0
Spacial SBM - joint - ISO M40