Schneider Electric - Spacial SBM - rail DIN 35x7,5 L800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 785 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480520754
Réf. Sonepar
01887052075
Réf. Fournisseur
NSYAMRD80357SB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier
longueur
785 mm
forme de trou
sans
hauteur
7.5 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
764 mm
épaisseur de matériau
1 mm