Schneider Electric - Spacial SBX - boite industrielle acier inoxydable 304 - H150xL150xP80

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • matériau - acier inoxydable

  • profondeur - 80 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481715173

Réf. Sonepar

01887171517

Réf. Fournisseur

NSYSBX15158

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

150 mm

indice de protection (IP)

IP66

matériau

acier inoxydable

profondeur

80 mm

couleur

gris

Degré de protection (NEMA)

4

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Spacial SBX - boîte industrielle acier inoxydable 304 - H150mmxL150mmxP80mm - avec 4 vis de capot, 1 capot, 1 corps. Installation murale - IP66 - fixation du couvercle : vis métal demi-tour - type de verrou : vis prisonnière PZ2 étanchéité

Les Atouts de l'article:

Boîtes industrielle multi-usages Spacial SBX en acier inoxydable 150 x 150 x 80 mm Fabriqué en acier inoxydable 304L, finition brossée Scotch Brite Ce boîtier industriel offre une protection élevée contre les infiltrations et les chocs avec IP66 et IK10 Carrosserie monobloc, conception avant incorporant des gouttières pliées et arrière plat Couvercle fixé par des vis filetées demi-tour A utiliser avec une plaque de montage ou un rail DIN Fixation murale directe ou par pattes de fixation (à commander séparément) Le boîtier est conforme aux directives IEC 62208 et UL508A, certifiées respectivement par BV et UL Également conforme aux exigences marines de BV Marine Division Ce produit détient le label Green PremiumTM en raison d'une utilisation minimale de subtances dangereuses.