Schneider Electric - Spacial SD - dosseret modulaire - L400xP200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - console indépendante
largeur - 400 mm
hauteur - 483 mm
profondeur - 200 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154485
Réf. Sonepar
00020015448
Réf. Fournisseur
NSYSDC42
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composants de la console
console indépendante
largeur
400 mm
hauteur
483 mm
profondeur
200 mm
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
nombre de portes
1
Degré de protection (NEMA)
12