Schneider Electric - Spacial SD - pupitre de contole avec panneau arriere - H1000xL1000xP597mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie inférieure
largeur - 1000 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 597 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154348
Réf. Sonepar
00020015434
Réf. Fournisseur
NSYSD10R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composants de la console
partie inférieure
largeur
1000 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
597 mm
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
nombre de portes
2
Degré de protection (NEMA)
12