Schneider Electric - Spacial SD - pupitre de contole avec panneau arriere - H1000xL1200xP597mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie inférieure
largeur - 1200 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 597 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154386
Réf. Sonepar
00020015438
Réf. Fournisseur
NSYSD12R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composants de la console
partie inférieure
largeur
1200 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
597 mm
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
nombre de portes
2
Degré de protection (NEMA)
12