Schneider Electric - Spacial SD - pupitre de contole - H1400xL1000xP1045mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - console indépendante
largeur - 1000 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 1045 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480162961
Réf. Sonepar
00020016296
Réf. Fournisseur
NSYSDF1010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composants de la console
console indépendante
largeur
1000 mm
hauteur
1400 mm
profondeur
1045 mm
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
nombre de portes
4
Degré de protection (NEMA)
12