Schneider Electric - Spacial SD - pupitre de contole - H1400xL1200xP845mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - console indépendante
largeur - 1200 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 845 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480162930
Réf. Sonepar
00020016293
Réf. Fournisseur
NSYSDF128
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composants de la console
console indépendante
largeur
1200 mm
hauteur
1400 mm
profondeur
845 mm
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
nombre de portes
4
Degré de protection (NEMA)
12