Schneider Electric - Spacial SD - pupitre de controle - H1000xL1200xP466mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composants de la console - partie inférieure
largeur - 1200 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 466 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480154362
Réf. Sonepar
00020015436
Réf. Fournisseur
NSYSD12
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composants de la console
partie inférieure
largeur
1200 mm
hauteur
1000 mm
profondeur
466 mm
couleur
gris
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
nombre de portes
2
Degré de protection (NEMA)
12
Spacial SD - pupitre de contrôle - H1000xL1200xP466mm - IP55 - porte réversible 120° - avec 1 structure, 2 verrous : porte, 4 rails réglables, 1 plaque passe-câbles, 2 retenues pneumatiques : couvercle de pupitre, 2 portes