Schneider Electric - Spacial SF -2 guides montage lateral chassis L800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
matériau - métal
largeur - 788 mm
hauteur - 48 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485132228
Réf. Sonepar
00020513222
Réf. Fournisseur
NSYSMPSE8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail de montage
matériau
métal
largeur
788 mm
hauteur
48 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
74 mm
couleur
autre
numéro RAL
0