Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial SF - 2 montants d'adaptation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480211454

Réf. Sonepar

00020019271

Réf. Fournisseur

NSYSFPA

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

profil de fixation

matériau

métal

largeur

33 mm

hauteur

2000 mm

adapté à la largeur de boîtier

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier

0 mm

profondeur

79.5 mm

couleur

blanc

numéro RAL

9001

Spacial SF - 2 montants d'adaptation