Schneider Electric - Spacial SF - baie 19p - assemble - 2200x600x800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 2200 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485127422
Réf. Sonepar
00020512742
Réf. Fournisseur
NSYSF22680E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
2200 mm
profondeur
800 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Oui
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
1
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
autre
Spacial SF-E - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2200x600x800mm - 2 porte avant et arrière | 1 verrou | 1 toit | 2 panneaux latéraux | 1 structure