Schneider Electric - Spacial SF - cellule compartimente - assemble - 2000x800x800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 800 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485118819
Réf. Sonepar
00020511881
Réf. Fournisseur
NSYSF20880M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
800 mm
couleur
gris
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Oui
à coupler/juxtaposer
Oui
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
Oui
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
1
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
1000 N
Spacial SFM - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x800x800mm - 2 traverses intermédiaires | 2 panneaux pour modularité haut et bas | 1 panneau arrière | 1 toit | 1 structure