Schneider Electric - Spacial SF - jeu de 4 entretoises toit SF 26mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - entretoise
matériau - acier
largeur - 21.8 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 18.9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485130897
Réf. Sonepar
00020513089
Réf. Fournisseur
NSYRE26
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
entretoise
matériau
acier
largeur
21.8 mm
hauteur
23 mm
profondeur
18.9 mm