Schneider Electric - Spacial SF-SM - 1 jeu de 2 cornieres levage pour cellule SF - L1600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - équerre de transport
matériau - métal
charge max. portante - 2000 kg
largeur - 1600 mm
hauteur - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131832
Réf. Sonepar
00020513183
Réf. Fournisseur
NSYSFTB16
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
équerre de transport
matériau
métal
charge max. portante
2000 kg
largeur
1600 mm
hauteur
60 mm
profondeur
60 mm
couleur
autre
numéro RAL
0