Schneider Electric - Spacial SF-SM - antiflambage chassis plein position avancee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 73.3 mm
hauteur - 54 mm
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485132129
Réf. Sonepar
00020513212
Réf. Fournisseur
NSYSMPFA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
set de fixation
matériau
métal
largeur
73.3 mm
hauteur
54 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
profondeur
23.1 mm
couleur
autre
numéro RAL
0