Schneider Electric - Spacial SF-SM - auvent - acier galvanise - pour coffret L1000xP400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1007 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 425 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131092
Réf. Sonepar
00020513109
Réf. Fournisseur
NSYSC1040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
1007 mm
hauteur
85 mm
profondeur
425 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
Spacial SF/SM - auvent - acier galvanisé - pour coffret L1000xP400mm - hauteur : 85mm - gris (RAL 7035) - avec 1 auvent, éléments de fixation, gabarit de perçage
Les Atouts de l'article:
Montage sur le dessus de l'enveloppe. Finition poudre époxy-polyester, gris RAL 7035. La fixation nécessite des perçages dans le toit des armoires, fixation par vis. Peut être monté sur des armoires couplées.