Schneider Electric - Spacial SF-SM - auvent - acier galvanise - pour coffret L800xP400mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 807 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 425 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131306
Réf. Sonepar
00020513130
Réf. Fournisseur
NSYSC840
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
807 mm
hauteur
85 mm
profondeur
425 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non
Spacial SF/SM - auvent - acier galvanisé - pour coffret L800xP400mm - hauteur : 85mm - gris (RAL 7035) - avec 1 auvent, éléments de fixation, gabarit de perçage
Les Atouts de l'article:
Montage sur le dessus de l'enveloppe. Finition poudre époxy-polyester, gris RAL 7035. La fixation nécessite des perçages dans le toit des armoires, fixation par vis. Peut être monté sur des armoires couplées.