Schneider Electric - Spacial SF-SM - auvent - acier glvanise - pour coffret L1200xP400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1207 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 425 mm
couleur - gris
adapté à un montage extérieur - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131139
Réf. Sonepar
00020513113
Réf. Fournisseur
NSYSC1240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
1207 mm
hauteur
85 mm
profondeur
425 mm
couleur
gris
adapté à un montage extérieur
Oui
adapté à la largeur de boîtier
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
acier
avec désaération
Non
adapté aux plaques de toit
Oui
adapté aux plaques de sol
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
7035
avec entrée de câble
Non