Schneider Electric - Spacial SF-SM - auvent - acier glvanise - pour coffret L1600xP400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1607 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 425 mm

  • couleur - gris

  • adapté à un montage extérieur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485131160

Réf. Sonepar

00020513116

Réf. Fournisseur

NSYSC1640

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur

1607 mm

hauteur

85 mm

profondeur

425 mm

couleur

gris

adapté à un montage extérieur

Oui

adapté à la largeur de boîtier

1600 mm

adapté à la profondeur de boîtier

400 mm

matériau

acier

avec désaération

Non

adapté aux plaques de toit

Oui

adapté aux plaques de sol

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

avec entrée de câble

Non