fin de vie

Schneider Electric - Spacial SFP 5G - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x700x500mm - NSYSFP5G20750

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Spacial SFP 5G - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x700x500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 500 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480530890

Réf. Sonepar

01887053089

Réf. Fournisseur

NSYSFP5G20750

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

largeur:

700 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtu par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Spacial SFP 5G - cellule juxtaposable acier gris RAL 7035 - HLP 2000x700x500mm - 4 montant adaptateur | 2 traverses | 1 porte | 1 verrou | 1 panneau arrière | 1 toit | 1 structure