Schneider Electric - Spacial - Socle frontal SF SM 200x500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 500 mm
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1300 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481828163
Réf. Sonepar
01887182816
Réf. Fournisseur
NSYSPF5200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
500 mm
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1300 kg
profondeur
500 mm
adapté à la largeur de boîtier
500 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Spacial - socle frontal SF SM H200mmxL500mm - IP30 (socle complet) - application : application Prisma, polyvalent - gris (RAL 7022) - montage : panneaux latéraux de plinthe