Schneider Electric - Spacial - tablette pupitre acier SD avec console - L=1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480521393
Réf. Sonepar
01887052139
Réf. Fournisseur
NSYDLSDF10
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de protection
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
largeur
1000 mm
hauteur
479 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
20 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
12
Spacial - couvercle de pupitre - Spacial SD - haut. 479x992mm - 1 couvercle de pupitre - tôle acier gris RAL7035 - ouverture vers le haut 75°