Schneider Electric - Spacial - tablette rabattable pour pupitre acier SD - L=800mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480521423
Réf. Sonepar
01887052146
Réf. Fournisseur
NSYCCSDF8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
porte de protection
matériau
acier
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Non
largeur
800 mm
hauteur
536 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
0 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
12
Spacial - couvercle pliant - pleine - dosseret - Spacial SD haut. 536x800mm - 1 couvercle - tôle acier gris RAL7035 - ouverture pliant 75°