Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Spacial - Thalassa - ecrou - cage - 8,5 - M6 ep 1,5

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 0.5 mm

  • avec vis - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3606480181177

Réf. Sonepar

00020018122

Réf. Fournisseur

NSYCN9M615

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

type de filetage

métrique

taille de fil (M..)

6

adapté à l'épaisseur du matériau

0.5 mm

avec vis

Non

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre

Non

avec rondelle

Non

Ecrou cage 8,5 M6 ep 1,5