Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Support rail DIN 45

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barre profilée

  • matériau - métal

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 73 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303430030058

Réf. Sonepar

00003003005

Réf. Fournisseur

03005

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

barre profilée

matériau

métal

largeur

20 mm

hauteur

73 mm

adapté à la largeur de boîtier

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

212 mm

profondeur

23 mm

couleur

gris

numéro RAL

0

Support rail DIN 45