Schneider Electric - SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 2
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304313892
Réf. Sonepar
01887431389
Réf. Fournisseur
PM5U-FR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
2
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Oui
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
couleur
blanc
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
5
nombre de prises avec broche de mise à la terre
5
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Oui
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Oui
nombre d'autres prises de courant
2
courant nominal
10 A
section de conducteur
0 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
longueur d'alimentation
2 m
prise inclinée ou inclinable
Non
angle de l'insert central vrillé
autre
désignation NEMA
sans
température d'utilisation
0...40 °C
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
puissance max.
2300 W
SurgeArrest Home/Office - Parasurtenseur - Protège contre les perturbations de l'alimentation - Absorption maximale de 918 joules - 230V - Puissance d'entrée 2300W - 5 prises de courant 10A - 2 prises USB - Prises FR - Câble de 1,83m
Les Atouts de l'article:
Conçu pour protéger efficacement les équipements sensibles contre les dysfonctionnements et perturbations de l'alimentation, ce parasurtenseur prévient les éventuels dommages électriques causés aux appareils connectés. Équipé d'un système de protection fiable et robuste d'une puissance maximale de 2300W, il absorbe et détourne instantanément l'énergie des surtensions dangereuses. Il a la capacité d'absorber une surintensité de 918 joules. Il dispose d'une puissance d'entrée principale en 230V, possède 5 prises de courant de 10A au standard Français/Belge et se branche sur une prise murale avec terre, avec un câble de 1,83m. Il possède 2 ports USB. Il comprend également un système de filtrage permettant d'éliminer les interférences électromagnétiques. Le parasurtenseur est livré avec son cordon de raccordement réseau et un manuel d'utilisation fournissant les instructions détaillées pour garantir son installation. Ses indicateurs LED intégrés fournissent des informations visuelles sur l'état de fonctionnement du parasurtenseur, tels que la mise à la terre correcte, la protection active et la capacité résiduelle de protection. En plus de la protection des prises de courant, ce parasurtenseur est équipé de la protection des lignes de données pour les connexions Ethernet, téléphoniques et coaxiales, assurant une protection complète des systèmes de communication. Ce dispositif convient à une large gamme d'appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les téléviseurs, les modems, les routeurs, les systèmes de surveillance, etc. Son boîtier robuste résiste aux chocs et offre une durabilité et une longévité accrue. Le parasurtenseur répond à la certification RoHs et aux normes CE.