Schneider Electric - Symmetra LX - Onduleur - 8 kVA - Extensible a 8 kVA N+1 - Tour - LCD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 220...415 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...415 V
puissance apparente de sortie - 8000 VA
temps de pontage à pleine charge - 7.5 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485318707
Réf. Sonepar
03345425997
Réf. Fournisseur
SYA8K8I
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
220...415 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...415 V
puissance apparente de sortie
8000 VA
temps de pontage à pleine charge
7.5 min
fréquence primaire
0...0 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
5600 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
671 mm
largeur
483 mm
profondeur
726 mm
poids
201.82 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
96 %
efficacité en mode éco
96 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Symmetra LX - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - Tension d'entrée 230V/400V triphasée - Puissance nominale 5600W/8000VA - Tour - By-pass interne - Ecran LCD multifonction - Capacité 8kVA extensible à 8VA N+1
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur en tour de haute performance est conçu pour fournir une alimentation électrique continue et stable à des équipements sensibles tels que les serveurs, les systèmes de stockage de données et les réseaux. Le module est doté d'un écran LCD multifonction affichant les informations de l'onduleur ainsi que d'une alarme sonore qui se déclenche en cas de défaillance ou de surcharge électrique. Grâce à sa capacité extensible à 8 kVA, cet onduleur offre une solution évolutive qui peut s'adapter à vos besoins futurs en matière de puissance. Ce produit répond aux normes EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950 et CEI 60950. Il est certifié C-Tick, CE, GOST et VDE.