Schneider Electric - Symmetra - Module de puissance haute densite - Pour Symmetra RM - 4kVA - 4U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 250 mm
hauteur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304218883
Réf. Sonepar
03345421888
Réf. Fournisseur
SYPM4KI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
250 mm
hauteur
150 mm
profondeur
565 mm
Symmetra - Module de puissance haute densité - Protection de puissance en ligne double conversion - Conçu pour les onduleurs APC Symmetra RM - Capacité de charge de 4kVA - Rack - 4U - On-line - Double conversion
Les Atouts de l'article:
Ce module de puissance haute densité de 4 kVA est conçu pour les onduleurs APC Symmetra RM. Il offre une protection de puissance en ligne double conversion et une capacité de charge de 4000 VA. Ce produit est conforme aux normes REACh et RoHS, garantissant une utilisation sans mercure et respectueuse de l'environnement.