Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrees ou sorties - DEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1
capacité de courant max. par signal E/S - 0.5 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110544985
Réf. Sonepar
00002054498
Réf. Fournisseur
ABE7H16R31
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur du conduit préassemblé
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur
1
capacité de courant max. par signal E/S
0.5 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur
autre
couleur du boîtier/corps
gris
section de conducteur connectable
0.09...2.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble
0.09...2.5 mm
longueur de câble configurable
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage
16
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur
16
tension assignée (Ue)
24 V
degré de pollution
2
tension de fonctionnement
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement
1.8 A
courant de somme max.
1.8 A
diamètre du contact femelle
2.5 mm
matériau du corps de base de contact
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du corps isolant
autre
avec affichage LED
Oui
avec séparation de potentiel
Non
raccordement pour capteurs NPN
Oui
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe
Non
matériau du boîtier/corps
plastique métallisé
température d'utilisation
-5...60 °C
indice de protection (IP)
IP2X
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
125 mm
hauteur
70 mm
profondeur
67 mm
Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 entrées ou sorties - DEL - embase miniature - tension d'ali. : 19…30 V - 3 rangées horizontales - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - 20 broches - IP2X
Les Atouts de l'article:
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Elle est équipée de bornes à vis étriers pour la connexion électrique. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Les performances de la gamme modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.