Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - TERMINAL 4X20 avec 24VCC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • finition de l'écran - LCD avec rétro-éclairage

  • nombre de lignes d'affichage - 4

  • nombre de caractères par ligne - 20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119000048

Réf. Sonepar

00002900004

Réf. Fournisseur

XBTR410

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

finition de l'écran

LCD avec rétro-éclairage

nombre de lignes d'affichage

4

nombre de caractères par ligne

20

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d’alimentation

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

hauteur de caractères max., affichage

17.36 mm

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles

512 Koctet

avec clavier numérique

Non

avec clavier alphabétique

Non

nombre de touches de fonction, programmable

12

nombre de touches à LED

0

nombre de touches système

8

avec affichage de messages

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus)

Non

représentation des valeurs de processus (sortie) possible

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible

Non

avec recettes

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe

0

sortie d'impression disponible

Non

nombre de langues en ligne

10

classe de protection (IP), face avant

IP65

Degré de protection (NEMA)

4X

température d'utilisation

55...0 °C

objets graphiques représentables

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

largeur de l'avant

137 mm

hauteur de l'avant

118 mm

profondeur d'encastrement

39 mm

Magelis XBT - écran de contrôle - vert - 122x32 pixels - 24V