Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - TeSys - 1 microswitch pour porte-fusible DF22 3P

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2.5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119407564

Réf. Sonepar

00002940756

Réf. Fournisseur

DF22AM1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

2.5 A

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

modèle

relevable

mode de pose

montage latéral

TeSys - 1 microswitch pour porte-fusible DF22 3P