Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys D - Bobine de rechange 380 vca 50/60 hz pour contacteurs lc1d40a a lc1d65a - LXD3Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Bobine de rechange 380 vca 50/60 hz pour contacteurs lc1d40a a lc1d65a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410458

Réf. Sonepar

00002941045

Réf. Fournisseur

LXD3Q7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur D - 380VCA 50/60Hz - inductance 29.9H - compatible LC1D40A...D65A | LC1DT60A | LC1DT80A - sans module d'antiparasitage intégré