Schneider Electric - TeSys D - Cont everlink 3p ac3 440v 50a ctrl ress bob 12v cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 22 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118327856
Réf. Sonepar
00002832785
Réf. Fournisseur
LC1D50A3JD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...12 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
22 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
50 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
25 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
11 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 12VCC - avec antiparasite - 50A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 80A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - 7.4 20°C - couvercle de protection - bornes vis BTR EverLink + vis-étrier