Schneider Electric - TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 380..415Vca - LAD4RC3N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...415 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410199

Réf. Sonepar

00002941019

Réf. Fournisseur

LAD4RC3N

Marque

Schneider Electric

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...415 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

380...415 V

TeSys D - module d'antiparasitage - circuit RC - 380..415Vca

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert