Schneider Electric - TeSys D - platine - pour disjoncteur taille-H 3P 100..250A - LA9ZA32600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage de barres profilées - autre
finition du raccordement électrique - conducteur rond /bande de cuivre
courant assigné In - 150 A
largeur de l'adaptateur - 104 mm
distance de rail - 60 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480502231
Réf. Sonepar
01887050223
Réf. Fournisseur
LA9ZA32600
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage de barres profilées:
autre
finition du raccordement électrique:
conducteur rond /bande de cuivre
courant assigné In:
150 A
largeur de l'adaptateur:
104 mm
distance de rail:
60 mm
épaisseur min. de barre conductrice:
10 mm
épaisseur max. de barre conductrice:
10 mm
largeur de rail:
54 mm