Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 200..208Vca - 40/400Hz - LX1FK200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 200..208Vca - 40/400Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...208 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...208 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110225525

Réf. Sonepar

00002022552

Réf. Fournisseur

LX1FK200

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...208 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...208 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F500 - 200...208VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 18VA 20°C (cos f 0.3) 40...400Hz