Schneider Electric - TeSys F - Cont 1700a 3p 110/120v-50/60hz - LC1F1700F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - Cont 1700a 3p 110/120v-50/60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1700 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118372832

Réf. Sonepar

00002837283

Réf. Fournisseur

LC1F1700F7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1700 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

438 mm

hauteur:

332 mm

profondeur:

238.6 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 110VCA 40...400Hz - 1700A <= 440VCA AC-1 - fusible 1600A gG - raccordement puissance barres 3x100x5mm

Quelques mots du fabricant :

  • Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
  • Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
  • Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée dans un tiroir et large choix de blocs complémentaires
  • Divers domaines d'application avec plusieurs certifications