Schneider Electric - TeSys F - Contacteur 1250a 3p 220v 50/60hz - LC1F1250M7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - Contacteur 1250a 3p 220v 50/60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1260 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485242590

Réf. Sonepar

01887524259

Réf. Fournisseur

LC1F1250M7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1260 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

309 mm

hauteur:

338 mm

profondeur:

255 mm

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCA 40...400Hz - 1260A <= 440VCA AC-1 - fusible 1000A gG - raccordement puissance barres 2x100x5mm