Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - circuit commande 220VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...220 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 220...220 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481180148
Réf. Sonepar
00002118014
Réf. Fournisseur
LC1F1000M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...220 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
560 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...220 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
1000 A
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 220VCA 40...400Hz - 1000A <= 440VCA AC-3 | 1250A <= 440VCA AC-1 - fusible 2000A gG - raccordement puissance barres 3 | raccordement puissance barres 4