fin de vie
Schneider Electric - TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm

Schneider Electric - TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 50 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • avec emplacement pour fusibles - 14x51 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110256468

Réf. Sonepar

00002025646

Réf. Fournisseur

GK1EV

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

finition de l'élément d'actionnement

levier

courant permanent nominal (Iu)

50 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

avec emplacement pour fusibles

14x51 mm

classe de protection (IP), face avant

IP20

finition interrupteur général

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

22 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw

100 kA

avec surveillance des fusibles

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

entrée de câble

autre

équippé de connecteurs

Non

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices

Non

position de l'élément d'actionnement

frontal

commande motorisée en option

Non

commande motorisée intégrée

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

TeSys GK1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 50A - pour fusible NFC 14x51mm