fin de vie

Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 400A - GS1QQD3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110859546

Réf. Sonepar

00002085954

Réf. Fournisseur

GS1QQD3

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH2

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

220 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

droite

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - DIN - 400A - H205mmxL271mmxP149mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 800 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur à fusibles TeSys GS, 3 pôles (3P), 400A / 800V, à utiliser avec les fusibles à lame DIN taille 2 jusqu'à 400A, pour les applications de moteur jusqu'à 220kW à 400V en AC-23 Pour être équipé d'une poignée de commande directe GS1AH02 (à commander séparément), pour l'utilisation d'une poignée de commande externe, sélectionnez un interrupteur-sectionneur à fusible de type GS2QQ Bornes à vis à équiper de protections de bornes 3P amont et aval GS1AP43 (à commander séparément), il fournit un courant de court-circuit élevé de 50 kA à 400 V Les modules complémentaires de contacts auxiliaires GS1AM (montage frontal), GS1AN (montage latéral), GS1AF (montage supérieur pour signalisation des fusibles percuteurs grillés) peuvent compléter le montage (à commander séparément) Les fusibles à lame de type aM et gG taille 2 sans percuteurs DF2JA, DF2JN et avec percuteurs DF4JA, DF4JN sont disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, Marine) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)



Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un levier de manœuvre direct monté sur le côté droit
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte
  • A utiliser avec les liaisons par fusibles à lames DIN
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA
  • Poignées robustes et compactes
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles