Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 1 OF

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110566901

Réf. Sonepar

00002056690

Réf. Fournisseur

GV7AE11

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

4 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

1

modèle

intégrable

mode de pose

fixation frontale

TeSys GV - contact auxiliaire - 1 OF