Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - declencheur magnetique

Schneider Electric - TeSys GV3 - disjoncteur moteur - 50A - 3P 3d - declencheur magnetique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 37...50 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 700...700 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119405409

Réf. Sonepar

00002940540

Réf. Fournisseur

GV3P50

Réf. Commerciale

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge

37...50 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

700...700 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal (Iu)

50 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

15 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

22 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

50 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

132 mm

largeur

55 mm

profondeur

136 mm

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV3P - 3P - commande par bouton rotatif - réglage th. 37 à 50A - moteur : 22kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 700A - connecteurs à vis BTR EverLink

Les Atouts de l'article:

Le GV3P50 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 22 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 37–50 A, un déclenchement magnétique à 14xln et une capacité de court-circuit de 50 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande rotative d’une durabilité de 50 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)