Schneider Electric - TeSys GV7RE - disjoncteur moteur - 48..80A - 3P 3d - déclenc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 48...80 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
technique de déclenchement - thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 0...0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110566826
Réf. Sonepar
00002056682
Réf. Fournisseur
GV7RE80
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
48...80 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
technique de déclenchement
thermomagnétique
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
0...0 A
sensible à une défaillance de phase
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0 kW
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
36 kA
finition de l'élément d'actionnement
levier
indice de protection (IP)
IP20
avec protection thermique
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
largeur
105 mm
hauteur
161 mm
profondeur
111 mm
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
37 kW
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
courant permanent nominal (Iu)
80 A
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
TeSys GV7RE - disjoncteur moteur - 48..80A - 3P 3d - déclenc