Schneider Electric - TeSys GV7RE - disjoncteur moteur - 60..100A - 3P 3d - déclen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 60...100 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 0...0 A
technique de déclenchement - thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110566840
Réf. Sonepar
00002056684
Réf. Fournisseur
GV7RE100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge
60...100 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
0...0 A
technique de déclenchement
thermomagnétique
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
nombre de pôles
3
avec protection thermique
Oui
sensible à une défaillance de phase
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
courant permanent nominal (Iu)
100 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
45 kW
finition de l'élément d'actionnement
levier
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
36 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
161 mm
largeur
105 mm
profondeur
111 mm
TeSys GV7RE - disjoncteur moteur - 60..100A - 3P 3d - déclen